イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 埋込取手・掘込取手
TR1 トレイハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38714891
品番
TR1-118
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
79
寸法D(mm)
91
寸法E1(mm)
69
寸法F(mm)
109
寸法G(mm)
48
寸法U(mm)
3
質量(g)
197
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N/ペア)
500