TR1 トレイハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38714907 品番 TR1-184
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)184 寸法B(mm)200 寸法C(mm)50 寸法D(mm)80 寸法E1(mm)72 寸法F(mm)170 寸法G(mm)51 寸法U(mm)2 質量(g)286 パネルサイズ(mm)88.1 許容荷重(N/ペア)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする