イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH17・MH18 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38715363
品番
MH17-200-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
210
質量(g)
114
タイプ
MH17
許容荷重(N)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応