イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 扉部品
イマオコーポレーションの 扉・外装部品その他
RDG ロッドガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717883
品番
RDG32
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
20
質量(g)
15