D38 ダイアルインジケーターノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38719012 品番D38L1/9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)
使用温度範囲は-20〜+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20〜60 目盛本数(本)9 回転方向反時計回り 色(本体)シルバー 材質(窓)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする