曜日別特売
SZ80R-5 SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38719073

SZ80R-5 SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38719073
SZ80R-5 SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38719073

SZ デジタルダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38719073品番SZ80R-5
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。
逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。
スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)180目盛本数(本)50回転方向時計回りRoHS指令(10物質対応)対応スピンドルピッチ(m/m)51回転表示5最小読取り精度0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする