商品レビューを投稿する内容量1個注文コード38719186品番SZ80L-8
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。
逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。
スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。