MB500 マグネティックストリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38724025 品番MB500-1000mm
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,742
販売価格(税別)
25,220

マグネティックストリップの取付けを考慮して、指定寸法より100mm程長くして出荷致します。
マグネティックストリップは粘着テープで簡単に取付けられます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g/m)100 ロール長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38724025
2017-05-13
用途:
測定治具
安倍工業 様

ロール長さ30mと記入してあり、価格的にも30mで入荷するのだと思ったら1mでした。紛らわしい標記に残念です。

MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は30mではなく、1mでの出荷とのことでございました。
このたびは、ご不便をおかけして大変申し訳ありませんでした。
至急、担当部署に申し伝え商品情報を修正致します。

別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする