BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 材質(本体)SUS303 荷重(最小〜最大)(N)115〜240 注文コード38725391 品番BSUH20A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,094
販売価格(税別)
2,813
この商品は外径・材質・荷重など54種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUS303 質量(g)64 タイプ重荷重用 寸法A(mm)M20×2.5 外径(Φmm)20 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)10 寸法C(mm)43 寸法B(Φmm)S12 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)115〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする