LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)5 材質(本体)SUM22L 材質(ピン)スチール 注文コード38727044 品番LPL5
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥865
販売価格(税別)
786
この商品は外径・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M5×0.8 寸法C(mm)18 寸法D(mm)2.3 寸法E(mm)2 寸法F(mm)0.8 寸法G(mm)0.8 寸法H(mm)1.5 寸法J(mm)7 ストローク(mm)2.3 材質(本体)SUM22L 質量(g)1.3 タイプ重荷重用 外径(Φmm)5 寸法B(Φmm)2.4 材質(ピン)スチール 適合レンチPW5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜20 モーメント(N・m)(取付け)0.12、(取外し)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする