※商品画像

20型LED直管 互換ランプ 昼光色

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38728087 品番EDLTL20LED-28N
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。

電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)8 全光束(Lm)1100 種別20型 質量(g)120 点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式 演色指数(Ra)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
非常灯の蛍光灯の代わり
サービス業

グローランプが要らないしとても明るいのが良かった。

2025-07-21
用途:
家屋のメンテナンス用
製造業

本製品は蛍光灯のどんな発光法式にでも対応とのことで購入しました。

対象商品:
38728087
2025-07-20
用途:
家屋のメンテナンス
製造業

このシリーズは、どの蛍光灯点火方式にも対応してる事がいいです。

対象商品:
38728087
2025-05-31
用途:
看板の中の蛍光灯からの取り替えでした
便莉王 様 (建設業・工事業)

配線もいらわず、簡単に変えることが出来ました。
すごく明るかったです。

2024-11-28
用途:
電子スタータ式の蛍光灯の交換

うまく交換できました。大変明るく良い買い物をしました。あとは今後ずっともってくれると最高です。

対象商品:
38728087
2024-05-28
用途:
キッチン照明
ALTEC 様 (その他業種)

非常に明るいです。蛍光管に比べちらつきもなく点灯も素早く、さすがLEDです。40000時間故障もなければ一生ものかと思います。

2024-12-03
用途:
蛍スイッチとの併用不可

グロー管形式で配線変更不要が不要となれば、作業効率や後々の
メンテナンスも楽だろうと思いましたが、「蛍スイッチ」を使いON-OFF
すると、スイッチOFFでもぼんやりと点灯。
通常のスイッチでは、問題なく消灯。蛍光管を左右入替ても、蛍スイッチでは
ぼんやり点灯。
パイロット式で試す時間もなく、通常のON-OFFスイッチで作業を終了。
すごく後味悪い工事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする