WDX12N WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション 38730194

WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38730194 品番WDX12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,870
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
溶接または接着で取付けてください。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

外径(mm)14(取付部) ストローク(mm)6 材質スチール製 質量(g)33 寸法A(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法F(mm)6 寸法D(mm)43 寸法E(mm)28 寸法B(mm)14(h9) 寸法C(mm)M6×1 寸法G(mm)1.8 荷重(最小〜最大)(N)6〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする