096-NXL-Q QSP ピペットチップ 5000μL ロングタイプ クリアー 151mm バルク 250本入 QSP 38731998

 

096-NXL-Q QSP ピペットチップ 5000μL ロングタイプ クリアー 151mm バルク 250本入 QSP 38731998
096-NXL-Q QSP ピペットチップ 5000μL ロングタイプ クリアー 151mm バルク 250本入 QSP 38731998

QSP ピペットチップ 5000μL ロングタイプ クリアー 151mm バルク 250本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1袋(250本)
注文コード
38731998
品番
096-NXL-Q
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
材質
PP製
全長(mm)
151
色
クリアー
包装
バルク(250本入)
アズワン品番
62-7022-52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする