L-502-GRD-Q QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー QSP 38732156 L-502-GRD-Q QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー QSP 38732156

QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード38732156 品番L-502-GRD-Q
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質PP製 全長(mm)30.2 容量(mL)0.1刻みの目盛付 包装バルク(1000本入) 胴径(Φmm)7.8 アズワン品番62-7024-50 遠心強度30,000×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする