NC-508-GRD-Q QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー QSP 38732183 NC-508-GRD-Q QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー QSP 38732183

QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード38732183 品番NC-508-GRD-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質PP製 全長(mm)40.2 容量(μL)100刻みの目盛付 包装バルク(1000本入) 胴径(Φmm)10.5 アズワン品番62-7024-56 遠心強度25,000×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする