QSP
QSPの バイオ・食品(菌)関連用品
QSPの 培養用品
QSPの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
38732199
品番
NC-509-GRD-Q
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
PP製
全長(mm)
40.2
容量(μL)
500刻みの目盛付
包装
バルク(1000本入)
胴径(Φmm)
10.5
アズワン品番
62-7024-57
遠心強度
26,000×G