TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 三菱電機 38734805

TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 三菱電機 38734805 TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 三菱電機 38734805

タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38734805 品番TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)

定格電圧(V)AC100-220 取付方式(表面)IEC35mmレール 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 スイッチ構成1a×2 仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)4点(日没入、夜間切、早朝入、日出切)×2回路、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 アイボリー 周波数(Hz)50-60両用 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 定格電流(A)8 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10〜50 電圧許容範囲(V)AC85〜240 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 制御周期1週間(スキップディ方式) 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:24時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38734762
2018-11-03
用途:
マンション共用照明のタイムスイッチとの交換
Ten企画事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ソウラー制御タイムスイッチに交換しお客様に喜ばれました。夏場と冬場の設定をしなくて良い為。ただし取り付け際にDINレールでの取り付けしか出来ないので2度手間になってしまった。*私の確認不足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする