仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大24点(入、切各12点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
定格電圧(V)AC100-220
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
定格電流(A)15
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10〜50
電圧許容範囲(V)AC85〜240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
制御周期1週間
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 15A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W