タイムスイッチ TSE-61Dシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38734857 品番TSE-61DR
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1〜99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5〜9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。

用途
デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
時間設定単位1分 遅延時間- 外部制御指令高温(除霜終了)時、除霜解除ONの1a接点 (接点容量はAC200V 2VA以上)のもの 仕様(時計の方式)水晶時計、(除霜動作回数)最大24回/日、(プログラムセット方式)押ボタン、(除霜時間)最小1分〜最大99分 1分単位、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 乳白色(樹脂自然色) 取付方式表面取付 周波数(Hz)定格:50/60 定格電圧(V)AC100〜200 精度(スイッチ切替)±1秒 復電時3秒以下、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 使用周囲温度(℃)-10〜50 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10〜50 電圧許容範囲(V)AC85〜220 適合電線IV2、皮むき長さ9mm 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 制御周期24時間 停電補償時間設定内容:10年(+20℃、停電率50%以下)、現在時刻:500日、画面表示:24時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1c スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC200V 7.5A、(電熱負荷)AC100V 750W、AC200V 1500W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W 使用周囲湿度(%RH)45〜85%RH(ただし、氷結及び結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38734832
2023-08-31
用途:
冷凍、冷蔵庫の霜取り
有限会社小林冷機 様 (建設業・工事業)

古いアナログタイマーの交換品に最適です。コンパクトで、簡単施工です。

対象商品:
38734841
2016-01-25
用途:
霜取り時間
サンコー研装 様 (建設業・工事業)

手動で入力と解除が可能な点 遅延回路が備わっている点が利点で利用している。

1人が参考にしています
対象商品:
38734841
2014-11-22
用途:
霜取り
建設業・工事業

霜取り時間の設定を簡素化できたらもっと使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする