※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-510-GRDS-Q QSP マイクロチューブ 1.5mL ロック付 目盛付 L-510-GRDシリーズ QSP 38734895 L-510-GRDS-Q QSP マイクロチューブ 1.5mL ロック付 目盛付 L-510-GRDシリーズ QSP 38734895

QSP マイクロチューブ 1.5mL ロック付 目盛付 L-510-GRDシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(250本) 注文コード 38734895 品番 L-510-GRDS-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別バルク 滅菌済 全長(mm)39.8 クリアー アズワン品番62-7024-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする