交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 階級(級)2.5 形式YS-10NAV 注文コード38735697 品番YS-10NAV B 0-600V 440/110V
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は階級・形式など33種類から選べます 他の種類を見る
試験電圧
定格電圧50〜300V:2210V 5秒間
VT併用:2210V 5秒間
目盛仕様0-600V(VT比440/110V) 寸法A(mm)41 カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 目安指針 質量(kg)0.15 形式YS-10NAV 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5〜50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40〜75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)3 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)102×102 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 電流の種類AC 目盛長(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38735672
2023-08-29
用途:
電力会社さんの検針時
株式会社牛島屋 様 (卸売・小売業)

いつも利用させていただいております。メーカーや品番指定なので探しやすくていいです。

対象商品:
38735873
2022-08-10
用途:
職場で管理する機器の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発動発電機の自動起動盤の受電メーターが振れなくなり困っていましたが電圧、サイズ共丁度合うサイズの物で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08560386
2018-09-02
用途:
自家発電の表示用
建設業・工事業

寸法てきにも適正で、電圧、電流計
表示が見やすく重宝してます。

対象商品:
38736293
2021-12-25
用途:
機器に取り付け

三菱電機での商品梱包が 簡単なのでしょうか
モノタロウの箱の中に三菱電機の箱が入っていましたが
中でメーターのカバーが外れて針が曲がった物が届きました
交換対応して頂いて2回目送って頂いた物もモノタロウの大きな箱で
緩衝材もしっかり入っていましたが メーターのカバーは
外れた物が届きました 針は曲がっていなかったので
そーとカバーをはめたら なおったようなので そのまま使っています

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の内容は、担当部署に貴重なご意見として報告させていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
38735873
2019-01-01
用途:
発動発電機の自起動盤の電圧指示
電気・ガス・熱供給・水道業

古い物が不良になっていたところ、同サイズの電圧計が見つからずにこまっていたところ、MonotaROで発見してお願いしました。
サイズも同じで良好に動作し助かっています。

対象商品:
38735873
2017-12-29
用途:
エコカーの充電のために電流計と共に設置
建設業・工事業

知り合いのプリウスの充電に使用、しっかり200V指してます。

対象商品:
08560404
2017-08-25
用途:
キュービクル内の指示計不良のため取替え用
サービス業

短納期で工事に間に合いました。ありがとうございました。

対象商品:
38736293
2014-05-09
用途:
発電機電圧監視

発電機に電圧計がないので取付る。 出力電圧監視

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする