YS-206NAV B 0-150V DRCT 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機 38736293

YS-206NAV B 0-150V DRCT 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機 38736293
YS-206NAV B 0-150V DRCT 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機 38736293

交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は階級・形式など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
階級(級)
2.5
形式
YS-206NAV
注文コード
38736293
品番
YS-206NAV B 0-150V DRCT
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
目盛仕様
0-150V
寸法A(mm)
43
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
質量(kg)
0.1
形式
YS-206NAV
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
試験電圧
定格電圧50~300V:2210V 5秒間
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
3
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
64×60
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
2.5
目安指針
無
電流の種類
AC
目盛長(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38735672
2023-08-29
用途: 電力会社さんの検針時
株式会社牛島屋 様(卸売・小売業)

いつも利用させていただいております。メーカーや品番指定なので探しやすくていいです。

対象商品 : 38735873
2022-08-10
用途: 職場で管理する機器の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発動発電機の自動起動盤の受電メーターが振れなくなり困っていましたが電圧、サイズ共丁度合うサイズの物で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 08560386
2018-09-02
用途: 自家発電の表示用
建設業・工事業

寸法てきにも適正で、電圧、電流計
表示が見やすく重宝してます。

対象商品 : 38736293
2021-12-25
用途: 機器に取り付け

三菱電機での商品梱包が 簡単なのでしょうか
モノタロウの箱の中に三菱電機の箱が入っていましたが
中でメーターのカバーが外れて針が曲がった物が届きました
交換対応して頂いて2回目送って頂いた物もモノタロウの大きな箱で
緩衝材もしっかり入っていましたが メーターのカバーは
外れた物が届きました 針は曲がっていなかったので
そーとカバーをはめたら なおったようなので そのまま使っています

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の内容は、担当部署に貴重なご意見として報告させていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 38735873
2019-01-01
用途: 発動発電機の自起動盤の電圧指示
電気・ガス・熱供給・水道業

古い物が不良になっていたところ、同サイズの電圧計が見つからずにこまっていたところ、MonotaROで発見してお願いしました。
サイズも同じで良好に動作し助かっています。

対象商品 : 38735873
2017-12-29
用途: エコカーの充電のために電流計と共に設置
建設業・工事業

知り合いのプリウスの充電に使用、しっかり200V指してます。

対象商品 : 08560404
2017-08-25
用途: キュービクル内の指示計不良のため取替え用
サービス業

短納期で工事に間に合いました。ありがとうございました。

対象商品 : 38736293
2014-05-09
用途: 発電機電圧監視

発電機に電圧計がないので取付る。 出力電圧監視

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする