※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSCORIPF1050 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738707 VSCORIPF1050 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738707

スイングチェックバルブ JIS 10K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)HI-PVC 材質(シール)PTFE 注文コード38738707 品番VSCORIPF1050
参考基準価格(税別)¥81,050 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び径・材質など82種類から選べます 他の種類を見る

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 材質(本体)HI-PVC 材質(シール)PTFE 形状ストレート 寸法L(mm)200 寸法H(mm)161 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2]) 寸法t(mm)20 寸法D(Φmm)155 寸法C(mm)120 寸法D1(Φmm)180 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)50 寸法n(mm)4 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類スイングチェックバルブ
注意
※水平配管、垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体にゴミ等の異物の混入のある場合には、バルブが正常に作動しないことがありますのでご注意ください。
※プラグは水抜き用ドレンプラグではありません。バルブが正常に作動しなくなるおそれがありますので、プラグを取り外して水抜き作業を行うことはやめてください。
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする