曜日別特売
VSCORIPF1080 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSCORIPF1080 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738725
VSCORIPF1080 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738725

スイングチェックバルブ JIS 10K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38738725品番VSCORIPF1080
参考基準価格(税別)¥130,260販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。

呼び径(A)80呼び径(B)3使用温度範囲(℃)0~50(流体)材質(本体)HI-PVC材質(シール)PTFE形状ストレート寸法L(mm)260寸法H(mm)168規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2])寸法t(mm)22寸法D(Φmm)185寸法C(mm)150寸法D1(Φmm)205接続方式フランジ形寸法d(Φmm)80寸法n(mm)8寸法h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
注意
※水平配管、垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体にゴミ等の異物の混入のある場合には、バルブが正常に作動しないことがありますのでご注意ください。
※プラグは水抜き用ドレンプラグではありません。バルブが正常に作動しなくなるおそれがありますので、プラグを取り外して水抜き作業を行うことはやめてください。
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする