※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSCORIVF1080 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738813 VSCORIVF1080 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 38738813

スイングチェックバルブ JIS 10K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)HI-PVC 材質(シール)FKM 注文コード38738813 品番VSCORIVF1080
参考基準価格(税別)¥141,220 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は呼び径・材質など82種類から選べます 他の種類を見る

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 材質(本体)HI-PVC 材質(シール)FKM 形状ストレート 寸法L(mm)260 寸法H(mm)168 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2]) 寸法t(mm)22 寸法D(Φmm)185 寸法C(mm)150 寸法D1(Φmm)205 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)80 寸法n(mm)8 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類スイングチェックバルブ
注意
※水平配管、垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体にゴミ等の異物の混入のある場合には、バルブが正常に作動しないことがありますのでご注意ください。
※プラグは水抜き用ドレンプラグではありません。バルブが正常に作動しなくなるおそれがありますので、プラグを取り外して水抜き作業を行うことはやめてください。
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする