寸法A(mm)45
寸法B(mm)41
寸法BA(mm)118
寸法BC(mm)74
寸法BD(mm)17.5
寸法BE(mm)132
寸法BF(mm)101
寸法BG(mm)66
寸法BH(mm)51
寸法C(mm)43
寸法D(mm)28
寸法FE(mm)220.5
寸法G(mm)36
寸法J(mm)51
寸法K(mm)118
寸法KK(mm)M26×1.5
寸法L(mm)66〜69
寸法LL(mm)312.5
寸法MM(mm)30
寸法N(mm)4
寸法Q(mm)18
寸法T(mm)16
寸法TC(mm)121
寸法TD(mm)35
寸法TE(mm)50
寸法TJ(mm)299
寸法TK(mm)65.5
寸法TM(mm)135
寸法TN(mm)205
寸法V(mm)26
寸法WF(mm)48
寸法X(mm)409.5
寸法Y(mm)M16深さ13
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)700
最大ストローク(mm)800
作動方式複動形
付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)
形式ヘッド側トラニオン形
クッションなし
スイッチなし
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000(許容吸収エネルギー内で使用)
接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2
最高使用圧力(MPa)1
精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1
給油不可
寸法DAM12
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
ねじ径EERc1/2
保持力(N)6178
寸法FFRc3/8
寸法FGM16