画像準備中

空気ばね PSB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数1 タイププレートなし 内容量(cm3)(標準高さ時)5940 注文コード38746443 品番PSB-1-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は段数・タイプ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。

高さ(mm)(標準)102 (最小)50 (最大)137 タイププレートなし 段数1 受圧面積(cm2)(標準高さ時)470 プレート厚さ(mm):-、サイズ(mm):-、取付ピッチ(mm):-、取付穴:- 最大外径(mm)(ベローズ)324 許容偏角(°)±15 直径(mm)(標準高さ時)245 全ストローク(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量(cm3)(標準高さ時)5940 許容水平変位(mm)±15 内圧(MPa)(常用最大内圧)0.5、(使用最大内圧)0.7

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする