空気ばね PSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ピッチ(mm)200 注文コード38747064 品番PSD-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は取付ピッチなど6種類から選べます 他の種類を見る

PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。
優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3〜4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。
ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。
安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。
製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。
レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。

プレート寸法(mm)250 取付ピッチ(mm)200 高さ(mm)(標準浮上時)90 高さ調整範囲(mm)±6 ねじサイズM16×深さ15 荷重範囲(N)(最小)6000、(最大)10000 質量(kg)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする