寸法D1(Φmm)100
寸法H(mm)39
寸法L(mm)90
寸法TH(mm)121
仕様特に設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。
形状丸形
色シルバー
タイプ防振性能重視
シリーズM
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
最大荷重(N)3100
最小荷重(N)1550
ばね定数(N/mm)1200
取付可能ベッド厚(mm)〜42
レベル調整量(mm)18
総寸法(mm)-
最大調整量(mm)-
許容荷重(N)3100
材質(ボルト)SS400
寸法dM12
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐久性/耐油性
適合用途防振/除振/防音