画像準備中

ハイマウント LM・LMYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルト)SS400 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 寸法dM20 注文コード38747265 品番LM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は材質・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法H(mm)72 寸法L(mm)130 寸法TH(mm)173 寸法W(mm)200 形状角形 シルバー タイプハンドル シリーズLM 接続ねじM20 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)18000 最小荷重(N)12000 ばね定数(N/mm)23000 取付可能ベッド厚(mm)〜65 レベル調整量(mm)27 最大調整量(mm)- 許容荷重(N)18000 材質(ボルト)SS400 寸法dM20 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐久性/耐油性 適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38747265 LM-20 06345272 LM-20 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする