ハイマウント LM・LMYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鋳鉄 材質(ボルト)SS400 材質(防振ゴム)HDRゴム 寸法dM12 注文コード38747274 品番LMY-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質・寸法dなど20種類から選べます 他の種類を見る

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法H(mm)47 寸法L(mm)85 寸法TH(mm)115 寸法W(mm)110 形状角形 材質(本体)鋳鉄 タイプハンドル シリーズLMY 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)2800 最小荷重(N)1400 ばね定数(N/mm)3700 取付可能ベッド厚(mm)〜45 レベル調整量(mm)15 最大調整量(mm)- 許容荷重(N)2800 材質(ボルト)SS400 寸法dM12 材質(防振ゴム)HDRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐油性 適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする