曜日別特売
HWM-C1111 ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747721

 

HWM-C1111 ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747721
HWM-C1111 ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747721

ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)47
内容量1個注文コード38747721品番HWM-C1111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。

質量(kg)3.3高さ(mm)47タイプスタンダード外形寸法(mm)110×115高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応最大支持荷重(kN)50レベル精度(mm/回転)0.24

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする