画像準備中

CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38750354 品番CSA-UB28D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は軸の形状など24種類から選べます 他の種類を見る

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現
16段階電流設定:0〜3.0A(Max)
最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°)
正転/逆転リミット入力付
選べる16段階分割(1〜128)
オートパワーダウン機能

仕様片軸 モータータイプステッピングモーター 定格電流(A)0.95 片軸 取付サイズ28.0mm 最大静止トルク(N・m)0.056 モータ長(mm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする