※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源付ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置「パジェランAce」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38750968 品番 2321670
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高速モード採用 電源付ミニスラブ電気泳動装置。電源一体型で省スペース。脱ボンミス「極性自動切換機能」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。電気泳動条件入力済。安心の品質「しっかりシールパッキン」。脱スマイリング 両面恒温方式バッファー槽

仕様対応泳動プレート(mm):P型既製ゲル(パジェルシリーズ)120(W)×100(L)、トータル5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、電源部設定:下記モードのセレクトボタンによる選択、タイマーダイヤル、LCD表示:タイマー設定時間、残時間、モード、ランプ表示:通電時点滅、エラー時高速点滅、エコモード:待機時は低消費電力モードに自動移行、100〜240V対応出力:24VDC/1.5A、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、安全対策:電源一体型安全カバー、泳動槽部(mm):164(W)×94(D)×193(H)、標準構成品:本体(P型仕様泳動槽部、電源部・ACアダプター・延長コード)、ダミープレート、取扱説明書 材質電源部ABS(ケース) 電源100〜240V50/60Hz50VA 出力モードStandmodeゲル1枚・2枚 アズワン品番61-3733-67 タイマー連続/1〜250min 安全機能オープン検出、ショート検出 アラーム出力ストップ時、タイムアップ時、エラー検出時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする