画像準備中

ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38751377 品番P-PMSA-U56D1-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
減速比18 ブレーキなし 質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)2.4 電源二相 許容トルク(N・m)3 軸の形状片軸 取付寸法(mm)□60 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.1 サイズ(mm)□60 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)(出力軸許容)0〜100 ギヤ比1:18 モータ長(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする