銅・ニッケル濃度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38752009 品番CuNi-5Z
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。

付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 測定範囲銅/0〜80.0g/l、硫酸銅/0.0〜300g/l、ニッケル/0.0〜199.9g/l、吸光度/0.000〜1.999Abs、ユーザーモード/0〜1999、温度/0.0〜50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0〜200g/l)・1g/l(200〜300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0〜50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする