日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38754206
品番
ASS-55BK
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
基材
軟質塩化ビニール
粘着剤
アクリル系
粘着力
11.5N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内外兼用
用途
素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
トラスコ品番
147-8248
質量(g)
225
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
40
特性
耐久性
日本緑十字社品番
260222
最大テープ外径(Φmm)
110
商品説明動画
滑り止めテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった