日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38754319
品番
ASH-105Y
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
粘着力
17.7N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内外兼用
用途
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
仕様
重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
トラスコ品番
147-8235
質量(g)
600
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
100
日本緑十字社品番
260250
最大テープ外径(Φmm)
115
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった