滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38754328 品番 ASH-105BK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.5 基材アルミ 粘着剤アクリル系 粘着力17.7N/25mm 砥粒鉱物粒子 使用場所屋内外兼用 用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。 仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 トラスコ品番147-8255 質量(g)600 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)100 日本緑十字社品番260251 最大テープ外径(Φmm)115

商品説明動画

滑り止めテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする