日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の フック
二重真空吸盤フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38755046
品番
吸盤-C
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。
耐荷重(kg)
2
用途
鍵等の保管場所として。
仕様
二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式
トラスコ品番
147-9771
材質/仕上
本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR
色
白
質量(g)
27
外径(mm)
89×53×26
日本緑十字社品番
309042
注意
取付面により設置できない可能性があります。