LED脚絆-1 LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社 38755475 LED脚絆-1 LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社 38755475

LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38755475 品番LED脚絆-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。

紺/白反射 用途作業者の安全確保に。 トラスコ品番148-1325 寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300 材質/仕上本体:ナイロンメッシュ サイズフリー 質量(g)100 タイプ面ファスナー脱着タイプ 連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時) 使用電源単4乾電池×2本(別売) LED色 LED光源(mcd)4000 点滅ランダム点滅 LED使用数(個)6 日本緑十字社品番242006
注意
乾電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする