LEDアームバンド-1 LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社 38755755 LEDアームバンド-1 LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社 38755755 LEDアームバンド-1 LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社 38755755

LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38755755 品番LEDアームバンド-1
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。

紺/白反射 用途作業者の安全確保に。 仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付き トラスコ品番148-1349 材質/仕上本体:ナイロンメッシュ サイズフリー 質量(g)86 寸法(幅W×高さH)(mm)90×285 連続使用時間(時間)約100 使用電源単4乾電池×2本(別売) LED色 LED光源(mcd)14000 点滅2・1・3フラッシュ点滅 LED使用数(個)5 日本緑十字社品番242007
注意
乾電池は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする