日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 物理/化学/数学
絵ときバルブ基礎のきそ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756078
品番
9784526071980
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
配管技術を目指す人が、バルブを基礎から理解するための書。
「絵とき配管技術基礎のきそ」の姉妹書として、各種配管に利用されているバルブについて図表やイラストを用いてやさしく解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
239
著者名
小岩井隆
初版年月
2014/02/01