日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 電気/電子/通信
絵とき「薄膜」基礎のきそ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756139
品番
9784526057915
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
書籍
¥
2,100
バスケットに入れる
薄膜が作られる原理や、薄膜を作るにはどのような方法があり、それぞれどのような特徴があるのか、またできた膜をどのように評価するのかなど、薄膜作成のひととおりを絵解きでわかりやすく解説した入門書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
小林春洋
初版年月
2006/12/01