日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 物理/化学/数学
絵とき蒸留技術基礎のきそ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756166
品番
9784526070563
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
「絵とき「蒸留技術」基礎のきそ」で取り上げた基礎理論について、蒸留技術計算の設題と解答を掲載。
どのような経過で解答にいたったかがわかるよう、解答の途中経過も記している。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
大江修造
初版年月
2013/03/01