日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
目で見てわかる機械保全実践100例
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756193
品番
9784526071164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械保全や工場の設備保全には、実際の現象に対して、過去の事例を参考にしながら解決方法を導き出すことが肝要。
本書は、著者が現場で経験した100事例を取り上げ、現象、対策、結果を写真を中心に解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
223
著者名
竹野俊夫
初版年月
2013/08/01