日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の ものづくり(材料/加工)
目で見てわかる良い溶接・悪い溶接の見分け方
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756306
品番
9784526075162
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
試験・検査方法を駆使した溶接欠陥の見分け方と、得られた試験結果がどのような意味を持つのか写真や図で解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
安田克彦
初版年月
2016/02/01