日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の ものづくり(材料/加工)
シリコーン大全
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756385
品番
9784526075018
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
基礎の化学から、それぞれの応用分野での特性、特徴などを広く網羅して解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
364
著者名
信越化学工業株式会社 山谷正明
初版年月
2016/01/01