日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 品質工学
ついてきなぁ!品質とコストを両立させる「超低コスト化設計法」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756525
品番
9784526070860
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
独自の開発手法で、品質を保持しつつ、確実な効果と即効性のある「超低コスト化設計法」を伝授する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
218
著者名
國井良昌
初版年月
2013/06/01