日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
ついてきなぁ!昇進したあなたに贈る「勝つための設計力」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756534
品番
9784526069703
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
「ついてきなぁ!」シリーズ第9弾。今回のテーマは「設計力」。
将来の設計力を担う技術先駆者のために、最新の情報を織り込み、自己研鑽への意欲向上のきっかけを作る。勝つための「設計力」を身に付ける1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
222
著者名
國井良昌
初版年月
2012/11/01